SIEMENS - Unterlegschild rund, für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Außendurchmesser 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BC310AT0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209954267
Sonepar Artikelnummer
120378983
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BC310AT0
Hersteller Typ
3SU1900-0BC31-0AT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BC310AT0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Gelb
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Selbstklebend
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierten Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste Geräte geeignet für Außeneinsatz, auch bei Hochdruckreinigung
- Umfangreiche Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Unterlegschild rund, für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Das NOT-HALT-Unterlegschild zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte bietet eine einfache und effektive Lösung zur Kennzeichnung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


