SIEMENS - Unterlegschild rund, für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Außendurchmesser 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BC310LA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954236
Sonepar Artikelnummer
120585617
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BC310LA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BC31-0LA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BC310LA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Gelb
- Selbstklebend
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Markenname: SIRIUS ACT
- Schutzart: Hoch
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Verkabelungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz integriert.
- Industrietaugliche Geräte für Außeneinsatz, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar.
Unterlegschild rund, für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Das Unterlegschild dient der Beschriftung von SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten und bietet eine einfache Montage sowie hohe Robustheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


