SIEMENS - Unterlegschild rund für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Außendurchmesser 75mm, I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BC310AS0
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954151
Sonepar Artikelnummer
120383343
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BC310AS0
Hersteller Typ
3SU1900-0BC31-0AS0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BC310AS0
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: gelb
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Selbstklebend
- Für die Verwendung mit NOT-AUS NOT-HALT-Pilzdrucktastern
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen (z.B. PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Komfortable Auswahl und Bestellung über den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Unterlegschild rund für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Das Unterlegschild dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und erleichtert deren Montage und Einsatz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


