SIEMENS - Unterlegschild rund, für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb, Beschriftung: Not-Halt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BC310NB0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209954243
Sonepar Artikelnummer
120378984
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BC310NB0
Hersteller Typ
3SU1900-0BC31-0NB0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BC310NB0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Selbstklebend
- Beschriftung: NOT-HALT, EMERGENCY STOP, EMERGENZA, EMERGENCIA (4-sprachig: DE, EN, IT, SP)
- Robuste Bauweise aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Schutzart für industriellen Einsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände und minimierte Fehlerquellen
- Geeignet für den Außeneinsatz und hochdruckreinigungsbeständig
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation und optionalem Zubehör
Unterlegschild rund, für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Das NOT-HALT-Unterlegschild ist zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und sorgt für klare Kennzeichnung in Notfallsituationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


