SIEMENS - Unterlegschild rund, für Not-Halt-Pilzdrucktaster, gelb: Emergency Stop

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BC310DA0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Außendurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209954199
Sonepar Artikelnummer
120383344
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BC310DA0
Hersteller Typ
3SU1900-0BC31-0DA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BC310DA0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Außendurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
- Farbe: Gelb
- Außendurchmesser: 75 mm
- Innendurchmesser: 23 mm
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Selbstklebend, kann mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug montiert werden
- Verdrehschutz: 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: Hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl-reiniger geeignet
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link kompatibel
- Einfache Montage, die keine speziellen Werkzeuge erfordert
- Minimierung von Fehlerquellen und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit von optionalem Zubehör für zusätzliche Anpassungen
Unterlegschild rund, für NOT-HALT-Pilzdrucktaster
Das Unterlegschild ist speziell für NOT-HALT-Pilzdrucktaster konzipiert und bietet eine einfache und klare Beschriftung für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


