Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 110 V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 110 V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BB23

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949000990

Sonepar Artikelnummer

120577358

Hersteller Artikelnummer

3VA99080BB23

Hersteller Typ

3VA9908-0BB23

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99080BB23

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.085 kg

    Unterspannungsauslöser 110 V AC 50/60Hz

    Der Unterspannungsauslöser ist ein Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA1 und 3VA20-26, das eine zuverlässige Abschaltung bei Unterspannung bietet.

    Technische Details:

    • Betriebsvoltage: 110 V AC
    • Frequenz: 50/60Hz
    • Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch automatische Abschaltung bei Unterspannung.
    • Vielseitige Anwendung für verschiedene Systeme in der Industrie.
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie