Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 12 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 12 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BB10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949001317

Sonepar Artikelnummer

120577349

Hersteller Artikelnummer

3VA99080BB10

Hersteller Typ

3VA9908-0BB10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99080BB10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.081 kg

    Unterspannungsauslöser 12 V DC

    Der Unterspannungsauslöser 12 V DC ist ein Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA1 und 3VA20-26, das in sämtlichen Anwendungen eingesetzt wird.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 12 V DC
    • Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26
    • Typ: Unterspannungsauslöser

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Sicherheit durch automatische Abschaltung bei Unterspannung.
    • Flexible Anwendung in verschiedenen elektrischen Systemen.
    • Einfach zu integrieren in bestehende Schaltanlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie