SIEMENS - Unterspannungsauslöser 120-127 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BB24
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949001003
Sonepar Artikelnummer
120577359
Hersteller Artikelnummer
3VA99080BB24
Hersteller Typ
3VA9908-0BB24
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99080BB24
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.082 kg
- Betriebsspannung: 120-127 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Zertifizierungen: Entspricht relevanten Sicherheitsstandards
- Erhöht die Sicherheit bei der Verwendung von Kompaktleistungsschaltern
- Einfach zu installieren als Zubehör für bestehende Systeme
- Verbessert die Zuverlässigkeit und Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen
Unterspannungsauslöser 120-127 V AC 50/60 Hz
Der Unterspannungsauslöser dient als Zubehör für die 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, um die Sicherheit in verschiedenen Anwendungen zu erhöhen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


