Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 12V DC für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 12V DC für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BB10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011279

Sonepar Artikelnummer

120948239

Hersteller Artikelnummer

3VA99780BB10

Hersteller Typ

3VA9978-0BB10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780BB10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.109 kg

    Unterspannungsauslöser 12V DC

    Der Unterspannungsauslöser 12V DC dient als Zubehör für die 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA und ist für alle Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 12V DC
    • Kompatibel mit: 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Systemanwendung: Für alle Anwendungen konzipiert

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Erhöhte Sicherheit durch Unterspannungsschutz
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie