Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 208-230 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 208-230 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BB25

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042949001010

Sonepar Artikelnummer

120381859

Hersteller Artikelnummer

3VA99080BB25

Hersteller Typ

3VA9908-0BB25

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99080BB25

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

    Unterspannungsauslöser 208-230 V AC 50/60 Hz

    Der Unterspannungsauslöser dient als Zubehör für die Siemens 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter und gewährleistet die Sicherheit in elektrischen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 208-230 V AC
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Sicherheit bei elektrischen Installationen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Bietet zuverlässigen Schutz gegen Unterspannung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie