Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 208-230V AC 50/60Hz für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 208-230V AC 50/60Hz für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BB25

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011200

Sonepar Artikelnummer

120947278

Hersteller Artikelnummer

3VA99780BB25

Hersteller Typ

3VA9978-0BB25

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780BB25

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.105 kg

    Unterspannungsauslöser 208-230V AC 50/60Hz

    Der Unterspannungsauslöser dient zur sicheren Abschaltung von Kompakt­leistungs­schaltern bei Unterspannung.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 208-230V AC
    • Frequenz: 50/60Hz
    • Kompatibilität: Zubehör für 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter

    Kunden­nutzen:

    • Erhöhte Sicherheit durch automatische Abschaltung bei Unterspannung.
    • Einfacher Einbau in bestehende Systeme.
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie