Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 24V DC für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 24V DC für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BB11

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011286

Sonepar Artikelnummer

120949020

Hersteller Artikelnummer

3VA99780BB11

Hersteller Typ

3VA9978-0BB11

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780BB11

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.105 kg

    Unterspannungsauslöser 24V DC

    Der Unterspannungsauslöser 24V DC ist ein wichtiges Zubehör für die 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, das eine sichere Abschaltung im Falle einer Unterspannung ermöglicht.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 24V DC
    • Kompatibel mit 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Funktion: Automatische Abschaltung bei Unterspannung
    • Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme

    Kunden­vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Abschaltung
    • Flexibilität für verschiedene Anwendungen
    • Kosteneffiziente Lösung für die Systemüberwachung
    • Verbesserte Zuverlässigkeit des elektrischen Systems

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie