Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 250V DC für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 250V DC für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BB16

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011316

Sonepar Artikelnummer

120946978

Hersteller Artikelnummer

3VA99780BB16

Hersteller Typ

3VA9978-0BB16

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780BB16

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.107 kg

    Unterspannungsauslöser 250V DC

    Der Unterspannungsauslöser 250V DC ist ein Zubehör für die 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA und bietet eine zuverlässige Lösung für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: 250V DC
    • Kompatibilität: 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Typ: Unterspannungsauslöser

    Kundenben Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch automatische Abschaltung bei Unterspannung.
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
    • Optimiert für vielseitige Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie