Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 440-480 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 440-480 V AC 50/60 Hz Zubehör für: 3VA1 und 3VA20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BB27

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949001034

Sonepar Artikelnummer

120577361

Hersteller Artikelnummer

3VA99080BB27

Hersteller Typ

3VA9908-0BB27

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99080BB27

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

    Unterspannungsauslöser 440-480 V AC 50/60 Hz

    Der Unterspannungsauslöser ist ein Zubehör für die 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, das Sicherheit bei Anwendungen sorgt.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 440-480 V AC
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Kompatibel mit 3VA1 und 3VA20-26 Kompakt­leistungs­schaltern
    • Optimiert für vielseitige Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch automatischen Unterspannungsschutz
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Schützt elektrische Anlagen vor Schäden durch Unterspannung
    • Flexibilität für unterschiedliche Anwendungsszenarien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie