Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 48 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 48 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BB12

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949001331

Sonepar Artikelnummer

120577350

Hersteller Artikelnummer

3VA99080BB12

Hersteller Typ

3VA9908-0BB12

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99080BB12

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.081 kg

    Unterspannungsauslöser 48 V DC

    Der Unterspannungsauslöser 48 V DC ist ein Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA1 und 3VA20-26, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 48 V DC
    • Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Anwendungsbereich: verschiedene industrielle Anwendungen

    Kunden Nutzen:

    • Erhöht die Sicherheit durch Vermeidung von Unterspannungsbedingungen.
    • Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen.
    • Verbesserte Zuverlässigkeit von elektrischen Schaltungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie