Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 48V DC für 3VA4/5/6

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 48V DC für 3VA4/5/6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99780BB12

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949011293

Sonepar Artikelnummer

120948560

Hersteller Artikelnummer

3VA99780BB12

Hersteller Typ

3VA9978-0BB12

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99780BB12

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.105 kg

    Unterspannungsauslöser 48V DC

    Der Unterspannungsauslöser 48V DC ist ein Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA4/5/6, das für alle Anwendungen geeignet ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 48V DC
    • Kompatibel mit 3VA4/5/6 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern
    • Ermöglicht zuverlässigen Schutz bei Unterspannungssituationen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Sicherheit durch automatisches Auslösen bei Unterspannung
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
    • Einfaches und effektives Zubehör für bestehenden Schutzschalter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie