SIEMENS - Unterspannungsauslöser 60 V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BB22
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949000983
Sonepar Artikelnummer
120577357
Hersteller Artikelnummer
3VA99080BB22
Hersteller Typ
3VA9908-0BB22
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99080BB22
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.083 kg
- Typ: Unterspannungsauslöser
- Spannung: 60 V AC
- Frequenz: 50/60Hz
- Kompatibel mit: 3VA1 und 3VA20-26
- Erhöhte Sicherheit durch automatisches Auslösen bei Spannungsabfall.
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen Anwendungen.
- Einfacher Anschluss und Integration in bestehende Systeme.
Unterspannungsauslöser 60 V AC 50/60Hz
Der Unterspannungsauslöser dient als Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA1 und 3VA20-26 und ermöglicht deren effektiven Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


