Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser 60 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser 60 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20 bis 3VA25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA99080BB13

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949001348

Sonepar Artikelnummer

120577351

Hersteller Artikelnummer

3VA99080BB13

Hersteller Typ

3VA9908-0BB13

Hersteller Artikel Nr.:

3VA99080BB13

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.081 kg

    Unterspannungsauslöser 60 V DC Zubehör für: 3VA1 und 3VA20-26 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA

    Der Unterspannungsauslöser ist ein Zubehörteil für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA, das eine zuverlässige Funktion in allen Anwendungen bietet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 60 V DC
    • Kompatibilität: 3VA1 und 3VA20-26
    • Typ: SENTRON Kompakt­leistungs­schalter

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Sicherheit durch zuverlässige Abschaltung bei Unterspannung.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
    • Einfache Installation als Zubehör für bestehende Schalter.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie