SIEMENS - Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 2 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3043
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869187518
Sonepar Artikelnummer
120218344
Hersteller Artikelnummer
5ST3043
Hersteller Typ
5ST3043
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3043
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.102 kg
- Mit 2 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Zusatzkomponente für universellen Einsatz
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit
- Erforderlicher Griffverbinder 5ST3805-1 für 5SU1
- Hohe Sicherheit bei der Installation dank des Berührungsschutzes
- Einfache Montage und Anschlussmöglichkeiten für Benutzerfreundlichkeit
- Optimale Technik speziell entwickelt für Sicherheit
- Vertrauen auf die Qualität von Siemens für zuverlässige Lösungen
Unterspannungsauslöser AC 230V
Der Unterspannungsauslöser SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, um die Sicherheit bei der Installation zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


