SIEMENS - Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3040
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869187488
Sonepar Artikelnummer
120218341
Hersteller Artikelnummer
5ST3040
Hersteller Typ
5ST3040
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3040
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.115 kg
- Erforderlich für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
- 6 Klemmen für einfache Anschlussmöglichkeiten
- Universal anwendbar und unkomplizierte Montage
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Installation
- Zuverlässige Sicherheit dank Berührungsschutz
- Optimale Technik für erhöhte Sicherheit
- Qualität und Vertrauen - nur von Siemens
Unterspannungsauslöser AC 230V
Der Unterspannungsauslöser SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und sorgt für erhöhte Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


