Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC 400V/50Hz, AC 440V/60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC 400V/50Hz, AC 440V/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29021AV0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209737334

Sonepar Artikelnummer

120230036

Hersteller Artikelnummer

3RV29021AV0

Hersteller Typ

3RV2902-1AV0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29021AV0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.126 kg

    Unterspannungsauslöser AC 400 V/50 Hz, AC 440 V/60 Hz mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC 400 V/50 Hz, AC 440 V/60 Hz
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Leistungsschalter 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhter Schutz durch Unterspannungsauslösung
    • Flexibilität durch Anpassbarkeit im SIRIUS Systembaukasten
    • Einfache Installation und bediening

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie