Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC208V, 60Hz, Schraubanschluss, für Leistungsschalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC208V, 60Hz, Schraubanschluss, für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29021AM1

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737365

Sonepar Artikelnummer

120230033

Hersteller Artikelnummer

3RV29021AM1

Hersteller Typ

3RV2902-1AM1

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29021AM1

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.143 kg

    Unterspannungsauslöser AC 208 V, 60 Hz

    Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2, der eine einfache und effiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten bietet.

    Technische Details:

    • Unterspannungsauslöser: AC 208 V, 60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Kompatibel mit: Leistungsschalter 3RV2

    Kundenunterschiede:

    • Einfachheit: Leichte Installation und Handhabung.
    • Effizienz: Optimiert den Einsatz von Leistungsschaltern.
    • Aktualität: Teil des modernen SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie