Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC230V, 50Hz/240V, 60Hz, 2S für Leistungsschalter S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC230V, 50Hz/240V, 60Hz, 2S für Leistungsschalter S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19121CP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209275812

Sonepar Artikelnummer

120230635

Hersteller Artikelnummer

3RV19121CP0

Hersteller Typ

3RV1912-1CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19121CP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.141 kg

    Unterspannungsauslöser AC 230 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz mit voreilenden Hilfsschalter 2 S, für Leistungsschalter 3RV1011

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC 230 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • Voreienden Hilfsschalter: 2 S
    • Kompatibel mit Leistungsschalter 3RV1011

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch Unterspannungsschutz
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie