Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC230V/50Hz, AC240V/60Hz, für Leistungsschalter S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC230V/50Hz, AC240V/60Hz, für Leistungsschalter S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29021AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737327

Sonepar Artikelnummer

120230034

Hersteller Artikelnummer

3RV29021AP0

Hersteller Typ

3RV2902-1AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29021AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.128 kg

    Unterspannungsauslöser AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Arbeitsspannung: AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau und Installation
    • Hohe Effizienz für zuverlässige Leistung
    • Aktuell und anpassungsfähig durch den SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie