Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC230V/50Hz, AC240V/60Hz, voreilenden Hilfskontakt 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC230V/50Hz, AC240V/60Hz, voreilenden Hilfskontakt 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29221CP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737372

Sonepar Artikelnummer

120230058

Hersteller Artikelnummer

3RV29221CP0

Hersteller Typ

3RV2922-1CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29221CP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.143 kg

    Unterspannungsauslöser AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz mit voreilenden Hilfskontakt 2S mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Der Unterspannungsauslöser dient der zuverlässigen Abschaltung von Leistungsschaltern bei Unterspannung.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
    • Hilfskontakt: voreilend, 2S
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern der Serie 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Effiziente und zuverlässige Unterspannungserkennung
    • Teil des SIRIUS Systembaukastens, immer aktuell mit modernen Standards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie