Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC230V/50Hz, AC240V/60Hz, voreilenden Hilfskontakt 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC230V/50Hz, AC240V/60Hz, voreilenden Hilfskontakt 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29222CP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737426

Sonepar Artikelnummer

120230061

Hersteller Artikelnummer

3RV29222CP0

Hersteller Typ

3RV2922-2CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29222CP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.136 kg

    Unterspannungsauslöser AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz mit voreilenden Hilfskontakt 2S mit Federzuganschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Der Unterspannungsauslöser ist für die automatische Abschaltung von Leistungsschaltern bei Unterspannung ausgelegt und bietet eine einfache und effiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz
    • Voreilender Hilfskontakt 2S
    • Federzuganschluss
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Gebrauch innerhalb des SIRIUS Systembaukastens
    • Erhöhte Sicherheit durch automatische Unterspannungsabschaltung
    • Modularer Aufbau für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie