SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC24V, 50 Hz/60 Hz, mit voreilenden Hilfskontakt 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29221CB0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209917842
Sonepar Artikelnummer
120609554
Hersteller Artikelnummer
3RV29221CB0
Hersteller Typ
3RV2922-1CB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29221CB0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.156 kg
- Spannungsversorgung: AC 24 V
- Frequenzen: 50 Hz / 60 Hz
- Voreilender Hilfskontakt: 2S
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3RV2
- Ermöglicht zuverlässige Abschaltung bei Unterspannung.
- Einfacher und schneller Anschluss dank Schraubanschluss.
- Flexibles System, das an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden kann.
- Hohe Effizienz durch moderne Technologien.
Unterspannungsauslöser AC 24 V, 50 Hz/60 Hz
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


