Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC24V, 50Hz, Schraubanschluss, für Leistungsschalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC24V, 50Hz, Schraubanschluss, für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29021AB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737303

Sonepar Artikelnummer

120230030

Hersteller Artikelnummer

3RV29021AB0

Hersteller Typ

3RV2902-1AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29021AB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.138 kg

    Unterspannungsauslöser AC 24 V, 50/60 Hz mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 24 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sicherheit durch Unterspannungsauslösung.
    • Einfache Installation dank Schraubanschluss.
    • Flexibilität durch Kompatibilität mit einem breiten Spektrum von Leistungsschaltern.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie