Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC400V, 50Hz, 2S für Leistungsschalter S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC400V, 50Hz, 2S für Leistungsschalter S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19121CV0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209275829

Sonepar Artikelnummer

120227794

Hersteller Artikelnummer

3RV19121CV0

Hersteller Typ

3RV1912-1CV0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19121CV0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.140 kg

    Unterspannungsauslöser AC 400 V, 50 Hz mit voreilenden Hilfsschalter 2 S, für Leistungsschalter 3RV1011

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Unterspannungsauslöser für AC 400 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Voreilender Hilfsschalter: 2 S
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern 3RV1011

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch Unterspannungsauslösung
    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im SIRIUS Systembaukasten
    • Einfacher und schneller Einbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie