Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC400V/50Hz, voreilenden Hilfskontakt 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC400V/50Hz, voreilenden Hilfskontakt 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29221CV0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737389

Sonepar Artikelnummer

120230059

Hersteller Artikelnummer

3RV29221CV0

Hersteller Typ

3RV2922-1CV0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29221CV0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.143 kg

    Unterspannungsauslöser AC 400 V/50 Hz mit voreilenden Hilfskontakt 2S

    Der Unterspannungsauslöser ist ein effizientes und aktuelles Systemmodul für die Leistungsschalter 3RV2.

    Technische Details:

    • Spannungsversorgung: AC 400 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakt: 2S, voreilend
    • Anschlussart: Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau in Leistungsschalter 3RV2
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Anwendung
    • Flexibilität durch modularen Aufbau des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie