Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC400V/50Hz, voreilenden Hilfskontakt 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC400V/50Hz, voreilenden Hilfskontakt 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29222CV0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737433

Sonepar Artikelnummer

120230062

Hersteller Artikelnummer

3RV29222CV0

Hersteller Typ

3RV2922-2CV0

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29222CV0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

400 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.138 kg

    Unterspannungsauslöser AC 400 V/50 Hz

    Der Unterspannungsauslöser ist ein entscheidendes Bauteil für Leistungsschalter, das eine zuverlässige Abschaltung bei Unterspannung gewährleistet.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 400 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Voreilender Hilfskontakt: 2S
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern: 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Sicherheit durch zuverlässige Abschaltung bei Unterspannung.
    • Einfacher Anschluss dank Federzugtechnik.
    • Kosteneffiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten.
    • Aktuelle Technologie sorgt für beständige Leistung und Langlebigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie