Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC415V, 50Hz, AC480V, 60Hz, 2S für Leistungsschalter S00

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC415V, 50Hz, AC480V, 60Hz, 2S für Leistungsschalter S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19121CV1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209400221

Sonepar Artikelnummer

120583530

Hersteller Artikelnummer

3RV19121CV1

Hersteller Typ

3RV1912-1CV1

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19121CV1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.140 kg

    Unterspannungsauslöser AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz mit voreilenden Hilfsschalter 2 S

    Der Unterspannungsauslöser dient zur zuverlässigen Überwachung und Abschaltung von Leistungsschaltern.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz
    • Hilfsschalter: Voreilender Hilfsschalter 2 S
    • Kompatibel mit Leistungsschaltern der Serie 3RV1011

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Systemdesign
    • Hohe Einsatzbereitschaft durch aktuelle Technik
    • Erhöhung der Betriebssicherheit durch präzise Überwachung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie