Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC415V/50Hz, AC480V/60Hz, für Leistungsschalter S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC415V/50Hz, AC480V/60Hz, für Leistungsschalter S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29021AV1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737341

Sonepar Artikelnummer

120230037

Hersteller Artikelnummer

3RV29021AV1

Hersteller Typ

3RV2902-1AV1

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29021AV1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.133 kg

    Unterspannungsauslöser AC 415 V/50 Hz, AC 480 V/60 Hz mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC 415 V / 50 Hz, AC 480 V / 60 Hz
    • Schraubanschluss für einfache Installation
    • Kompatibel mit Leistungsschalter 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Systemsicherheit durch Unterspannungsauslösung
    • Einfache Montage und Wartung dank Schraubanschluss
    • Flexibilität durch Kompatibilität mit verschiedenen Spannungen und Leistungsschaltern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie