Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC415V, 50Hz, AC480V, 60Hz, voreilenden Hilfskontakt 2S

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser, AC415V, 50Hz, AC480V, 60Hz, voreilenden Hilfskontakt 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29222CV1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209737440

Sonepar Artikelnummer

120230063

Hersteller Artikelnummer

3RV29222CV1

Hersteller Typ

3RV2922-2CV1

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29222CV1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.139 kg

    Unterspannungsauslöser AC 415 V, 50 Hz/AC 480 V, 60 Hz

    Der Unterspannungsauslöser mit voreilenden Hilfskontakt 2S ist für Leistungsschalter 3RV2 konzipiert und bietet eine einfache sowie effiziente Lösung im SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: AC 415 V, 50 Hz / AC 480 V, 60 Hz
    • Voreilender Hilfskontakt: 2S
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Kompatibilität: Leistungsschalter 3RV2

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau und Wartung durch den SIRIUS Systembaukasten.
    • Effiziente und zuverlässige Leistung zur Verbesserung der Betriebssicherheit.
    • Aktuelle Technologie sorgt für zeitgemäße Lösungen in der Automatisierungstechnik.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie