SIEMENS - Unterspannungsauslöser DC 110V, mit 2 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3044
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869187525
Sonepar Artikelnummer
120218345
Hersteller Artikelnummer
5ST3044
Hersteller Typ
5ST3044
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3044
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.095 kg
- Für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Benötigt Griffverbinder 5ST3805-1 bei 5SU1
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Universelle Anwendbarkeit mit verschiedenen Schutzschaltern
- Bequeme Montage und Anschluss erleichtern die Installation
- Sicherheit bei der Installation durch zuverlässigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Unterspannungsauslöser DC 110V
Der Unterspannungsauslöser SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die eine universelle Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


