SIEMENS - Unterspannungsauslöser DC 110V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3041
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869187495
Sonepar Artikelnummer
120218342
Hersteller Artikelnummer
5ST3041
Hersteller Typ
5ST3041
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3041
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.109 kg
- Betriebsspannung: DC 110V
- Klemmenanzahl: 6
- Kompatibel mit: Leitungsschutzschaltern 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Erforderlicher Griffverbinder bei 5SU1: 5ST3805-1
- Universell anbaubar
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess
- Zuverlässiger Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit während der Installation
- Optimale Technik für die Verbesserung der Sicherheitssysteme
- Exklusive Qualität und Innovation von Siemens
Unterspannungsauslöser DC 110V
Der Unterspannungsauslöser SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


