SIEMENS - Unterspannungsauslöser DC 24V, mit 2 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3045
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869187532
Sonepar Artikelnummer
120218346
Hersteller Artikelnummer
5ST3045
Hersteller Typ
5ST3045
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3045
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.095 kg
- DC 24V Spannung
- 2 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV
- Erforderlicher Griffverbinder 5ST3805-1 bei 5SU1
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Unterspannungsauslöser DC 24V
Der Unterspannungsauslöser SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar und einfach zu montieren ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


