SIEMENS - Unterspannungsauslöser DC 48V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SY4
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST3046
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624587636
Sonepar Artikelnummer
121289687
Hersteller Artikelnummer
5ST3046
Hersteller Typ
5ST3046
Hersteller Artikel Nr.:
5ST3046
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.110 kg
- DC 48V Betriebsspannung
- 2x Hilfsschalter Schließer
- Kompatibel zu Leitungsschutzschaltern 5SY, 5SP, FI/LS, 5SU1 FI, 5SV
- Benötigt Griffverbinder 5ST3805-1 für 5SU1
- Universell anbaubar
- Einfache und komfortable Montage sowie Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit – nur von Siemens
Unterspannungsauslöser DC 48V mit 2x Hilfsschalter
Der Unterspannungsauslöser SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter und bietet zuverlässigen Berührungsschutz bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


