SIEMENS - Unterspannungsauslöser, DC24V, mit Schraubanschluss, für Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV29021AB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209790988
Sonepar Artikelnummer
120230031
Hersteller Artikelnummer
3RV29021AB4
Hersteller Typ
3RV2902-1AB4
Hersteller Artikel Nr.:
3RV29021AB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.144 kg
- Versorgungsspannung: 24 V DC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Kompatibel mit: Leistungsschaltern 3RV2
- Erhöhte Sicherheit durch automatische Abschaltung bei Unterspannung.
- Benutzerfreundliche Installation und Wartung.
- Kosteneffizienz durch langanhaltende Performance des SIRIUS Systembaukastens.
Unterspannungsauslöser 24 V DC mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2
Einfache und effiziente Lösung für die sichere Abschaltung von Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


