Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser UVR 120...127 V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser UVR 120...127 V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AE06

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949044635

Sonepar Artikelnummer

120592816

Hersteller Artikelnummer

3VW90110AE06

Hersteller Typ

3VW9011-0AE06

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90110AE06

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.230 kg

    Unterspannungsauslöser UVR 120...127 V AC/DC

    Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27 bietet eine unkomplizierte Austauschbarkeit und Nachrüstung für offene Leistungsschalter.

    Technische Details:

    • Für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
    • Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
    • RoHS-konform
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
    • Erhöhte Flexibilität durch modularen Aufbau
    • Ressourcenschonender Einsatz durch RoHS-Konformität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie