SIEMENS - Unterspannungsauslöser UVR 220...240 V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AE07
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949072164
Sonepar Artikelnummer
120592817
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AE07
Hersteller Typ
3VW9011-0AE07
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AE07
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.361 kg
- Spannungsbereich: 220...240 V AC/DC
- Kompatibel mit Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
- RoHS-konform
- Austauschbare Hauptkontakte, die vom Kunden selbst durchgeführt werden können
- Einfacher Austausch von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität bei der Nachrüstung und Umrüstung
- Reduzierung der Ausfallzeiten durch unkomplizierte Handhabung
Unterspannungsauslöser UVR 220...240 V AC/DC
Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 ermöglicht eine flexible und einfache Nachrüstung von offenen Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


