SIEMENS - Unterspannungsauslöser UVR 24 V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949067986
Sonepar Artikelnummer
120592811
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AE01
Hersteller Typ
3VW9011-0AE01
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.496 kg
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau erleichtert Planung, Aufbau und Umbau
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch der Teile ohne Fachkenntnisse
- Flexibilität durch nachrüstbare Komponenten
- Umweltfreundlichkeit dank RoHS-Konformität
Unterspannungsauslöser UVR 24 V AC/DC
Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


