Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Unterspannungsauslöser UVR 240...250 V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Unterspannungsauslöser UVR 240...250 V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AE08

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949084709

Sonepar Artikelnummer

120592818

Hersteller Artikelnummer

3VW90110AE08

Hersteller Typ

3VW9011-0AE08

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90110AE08

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.340 kg

    Unterspannungsauslöser UVR 240...250 V AC/DC

    Der Unterspannungsauslöser UVR 240...250 V AC/DC dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit von Komponenten.

    Technische Details:

    • Für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
    • Modularer Aufbau für einfache Planung und Montage
    • RoHS-konform
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
    • Erhöhte Flexibilität durch modulare Systemarchitektur
    • Reduzierte Ausfallzeiten durch benutzerfreundlichen Austauschprozess

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie