SIEMENS - Unterspannungsauslöser UVR 30 V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AE02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949042549
Sonepar Artikelnummer
120592812
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AE02
Hersteller Typ
3VW9011-0AE02
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AE02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.230 kg
- Für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Selbstständiger Austausch der Hauptkontakte durch den Kunden
- Einfach austauschbare Teile erhöhen die Flexibilität
- Schnelle Anpassungen ohne Spezialwerkzeug oder Fachpersonal
- Umweltfreundliche Komponenten durch RoHS-Konformität
Unterspannungsauslöser UVR 30 V AC/DC
Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 ist darauf ausgelegt, eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


