SIEMENS - Unterspannungsauslöser UVR 380-400 V AC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AE17
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949093787
Sonepar Artikelnummer
120592824
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AE17
Hersteller Typ
3VW9011-0AE17
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AE17
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.291 kg
- Betriebsspannung: 380-400 V AC
- Kompatibel mit 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umbau
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst
- Einfache Austauschbarkeit und Nachrüstbarkeit der Komponenten
- Ermöglicht flexible Anpassungen an bestehende Systeme
- Reduziert die Wartungszeiten durch benutzerfreundliches Design
Unterspannungsauslöser UVR 380-400 V AC
Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 und 3VA27 bietet eine einfache Austauschbarkeit und Nachrüstbarkeit für optimale Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


