SIEMENS - Unterspannungsauslöser UVR 48 V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AE03
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949070078
Sonepar Artikelnummer
120592813
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AE03
Hersteller Typ
3VW9011-0AE03
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AE03
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.230 kg
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Hauptkontakte austauschbar durch den Kunden selbst
- Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität in der Systemanpassung durch modularen Aufbau
- Erhöhte Effizienz durch schnelle und unkomplizierte Wartung
Unterspannungsauslöser UVR 48 V AC/DC
Das Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 ermöglicht eine einfache Planung und Adaptation in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


