SIEMENS - Unterspannungsauslöser (UVR), unverzögert (0,08 s) und kurzzeitverzögert (0,2 s)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91110AE06
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869578804
Sonepar Artikelnummer
121289659
Hersteller Artikelnummer
3WA91110AE06
Hersteller Typ
3WA9111-0AE06
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91110AE06
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.720 kg
- Unverzögert (0,08 s) und kurzzeitverzögert (0,2 s)
- Betriebsspannung: 208-240 V AC / 220-250 V DC
- Kompatibel mit SENTRON offenen Leistungsschaltern 3WA
- Einfacher und zuverlässiger Schutz für Leistungsschalter
- Schnelle Reaktionszeiten zur Gewährleistung der Sicherheit
- Erhöhte Betriebssicherheit und Lebensdauer der Anlagen
Zubehör 3WA / 3WL Unterspannungsauslöser (UVR)
Der Zubehör 3WA / 3WL Unterspannungsauslöser (UVR) bietet eine zuverlässige Überwachung und Schutz für offene Leistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


