SIEMENS - Unterstromrelais T5570 AC 230V 1/5/10/15A 1-phasig mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT6113
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Strommessbereich - 15 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja
1-Phasen-Überstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869183039
Sonepar Artikelnummer
120217348
Hersteller Artikelnummer
5TT6113
Hersteller Typ
5TT6113
Hersteller Artikel Nr.:
5TT6113
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Strommessbereich:
15 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.144 kg
- Betriebsspannung: AC 230V
- Stromstärken: 1/5/10/15A
- 1-phasig
- Standardmäßig mit Berührungsschutz ausgestattet
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Schaltfunktionen mit Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Unterstromrelais T5570 AC 230V 1/5/10/15A 1-phasig mit Klarsichtkappe
Das Unterstromrelais SENTRON 5TT6 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheitsfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


