SIEMENS - Unterstromrelais T5570 AC 230V 10A 1-phasig mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT6111
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Strommessbereich - 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja
1-Phasen-Überstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869183015
Sonepar Artikelnummer
120217346
Hersteller Artikelnummer
5TT6111
Hersteller Typ
5TT6111
Hersteller Artikel Nr.:
5TT6111
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Strommessbereich:
10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.081 kg
- AC 230V, 10A, 1-phasig
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Vielseitige Schaltfunktionen unterstützt durch Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation
- Vielseitigkeit in der Anwendung durch verschiedene Schaltmöglichkeiten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Unterstromrelais T5570 AC 230V 10A 1-phasig mit Klarsichtkappe
Das Unterstromrelais SENTRON 5TT6 dient für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


