SIEMENS - UP 117/12 Busankoppler (BTM)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11172AB12
Bussystem KNX - Ja
Funk bidirektional - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869436241
Sonepar Artikelnummer
120317563
Hersteller Artikelnummer
5WG11172AB12
Hersteller Typ
UP 117/12
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11172AB12
Bussystem KNX:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
0
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
250 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.056 kg
- 10-polige BTI-Buchsenleiste (BTI - Bus Transceiver Interface)
- Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 40 mm
- Schraubbefestigung
- Busanschluss über Busklemme
- Ermöglicht das Aufstecken eines Busendgerätes
Busendgeräteanschluss
Ein 10-polige BTI-Buchsenleiste zum Anschluss von Busendgeräten an die Buslinie.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


